C12HZ-202C FERĂSTRĂU ALTERNATIV COMPACT CU ACUMULATOR

Cod articol: 4933441195
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933441195
EAN / GTIN 4002395001200
Număr producător 4933441195
L-Număr L00800 345

Descriere

Descriere:

  • Extrem de la îndemână: Lung de numai 280 mm, ideal pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • Electronică REFDLINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
  • Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău FIXTEC® pentru schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău
  • Vibrații (3 axe) la găurirea în beton 10, 5 m/s2
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru optimizarea duratei de viață a bateriei și pentru o durată de viață mai lungă
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei și iluminare LED a zonei de lucru
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect reglat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și mai mare decât modelele anterioare
  • 100% compatibilă cu sistemul cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii: 2
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Greutate cu set de baterii: 1,2
  • Încărcător inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 40
  • Varianta produsului: C12 HZ-202C
  • Tensiune [V]: 12
  • Echipament standard: 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion baterie, încărcător C12 C, 2 lame de ferăstrău, geantă de transport

Livrare:

2 baterii Li-Ion roșu de 12 V/2,0 Ah, încărcător C12 C, pânza de ferăstrău, geantă de transport.