AP14-2 200 E ȘLEFUITOR UNGHIULAR AP14-2 200 E

Cod articol: 4933432800
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
    Tip produs Polizor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933432800
    EAN / GTIN 4002395001156
    Număr producător 4933432800
    L-Număr L00820 110

    Descriere

    Descriere:

    • Cutie de viteze robustă
    • Amâner unic pentru o poziție de lucru confortabilă
    • 7 setări de viteză pentru lucrul specific materialelor
    • Putere de 1450 W-
    • motor pentru cele mai înalte performanțe în toate aplicațiile
    • Nu există căderi de viteză în aplicațiile cu viteză redusă
    • Electronică cu preselecție a vitezei și protecție la suprasarcină
    • Niveluri de viteză indicate pe carcasă
    • Protecție termică la suprasarcină împotriva supraîncălzirii
    • Interuptor blocabil
    • Blocare a axului pentru schimbarea ușoară a plăcii
    • Capotă cu mâner de formă ergonomică pentru o manevrare confortabilă și sigură
    • Capotă de mâner extrem de flexibilă scai- disc de lustruire (sistem scai) - previne zgârieturile și alte deteriorări ale suprafeței
    • 6 m cablu PUR H07 BQ-F - rezistent la uzură, flexibil, cu rezistență ridicată la abraziune și crestături, previne zgârieturile de pe suprafață
    • Protecție la pornirea și repornirea moale
    • Mâner cu tampon de prindere moale pentru cel mai mare confort al utilizatorului

    Caracteristică:

    • Turație în gol: 490
    • Varianta de produs: AP 14-2 200 E
    • Diametrul roții [mm]: 200
    • Filet de ax: M 14
    • Echipament standard: Cablu de alimentare 6 m PUR, mâner suplimentar, disc de lustruire Ø 125 mm

    Livrare:

    Cablu de alimentare 6 m PUR, mâner suplimentar, suport Ø 200 mm.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături