PD705 Maşinăă de găurit cu percuţie

Cod articol: 4933431955
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
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933431955
EAN / GTIN 4002395243914
Număr producător 4933431955
L-Număr L00820 19

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție ușoară și compactă de 705 W
  • mâner cu mâner cu mâner moale
  • electronică cu preselecție a vitezei și rotație dreapta-stânga
  • oprire de impact pentru găurirea în lemn și metal
  • cablu de găurire rapidă din metal de 13 mm
  • diametru al gâtului de prindere de 43 mm - potrivit pentru suporturi de găurit
  • cablu de alimentare de 2,5 m
  • furnizat cu: opritor de adâncime al burghiului
  • furnizat cu: mâner suplimentar cu opritor de adâncime al burghiului

Caracteristică:

  • Diametru de găurire pentru beton: 15
  • Diametru de găurire pentru lemn: 30
  • Diametru de găurire pentru oțel: 13
  • Diametru de prindere a mandrină de găurire [mm]: 13
  • Viteză fără sarcină: 3000
  • Livrat: în cutie
  • Greutate [kg]: 1. Diametru de găurire în beton [mm]: 15
  • Diametru maxim de găurire în beton [mm]: 15
  • Diametru maxim. Diametru de găurire în lemn [mm]: 30
  • Diametru de găurire în lemn [mm]: 30
  • Max. Viteză de cursă [min_1]: 0 - 48.000
  • Varianta de produs: PD-705
  • Echipament standard: Cablu de alimentare de 4 m, mandrină metalică de găurire rapidă de 13 mm, mâner suplimentar cu opritor de adâncime de găurire

Livrare:

Cablu de alimentare de 4 m, mandrină de găurit rapidă din metal de 13 mm, mâner suplimentar cu opritor de adâncime.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături