MASA DE LUCRU MSL1000

Cod articol: 4933428970
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Masa de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 4933428970
EAN / GTIN 4002395241729
Număr producător 4933428970
L-Număr L00820 225
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Masă de lucru de înaltă calitate pentru uz profesional, potrivită pentru aproape toate ferăstraiele de tăiat transversal și mitralieră
  • Asamblare ușoară și rapidă în câteva secunde
  • Înălțime de lucru confortabilă de 85 cm
  • Lungime totală de 1,08 m - potrivită pentru majoritatea camionetelor și mașinilor
  • Lungime de masă de până la 2,08 m
  • Construcție stabilă, capacitate de încărcare de până la 180 kg
  • Pied de sprijin reglabil în înălțime pentru a sta în picioare în siguranță

Caracteristică:

  • Livrat: în cutie de carton
  • Greutate [kg]: 17,0
  • Varianta de produs: MSL 1000
  • Echipament standard: Numai masa de lucru

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături