Ferăstrău altenativ SSPE1300SX

Cod articol: 4933428520
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933428520
EAN / GTIN 4002395241545
Număr producător 4933428520

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău universal cu mișcare alternativă puternic și robust
  • Mecanism de oscilație brevetat pentru cele mai mici vibrații și cea mai lungă durată de viață
  • Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău FIXTEC®
  • Sistem antivibrații AVS și mâner cu suport de prindere moale
  • Electronică de viteză a cursei
  • Grilaj de ferăstrău reglabil și detașabil fără scule pentru utilizarea optimă a pânzei de ferăstrău
  • Cursă pendulară comutabilă pentru cea mai mare performanță de tăiere
  • Sistem de protecție împotriva jocului: Protejează cutia de viteze împotriva loviturilor de la piesa de lucru și garantează o transmisie optimă a puterii
  • Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze
  • 1 pânză de ferăstrău, adaptor pentru pânze de ferăstrău de 20 mm și cablu de alimentare de 4 m incluse în livrare

Caracteristică:

  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate [kg]: 3,9
  • Putere absorbită [W]: 1300
  • Variantă de produs: SSPE 1300 SX
  • Echipament standard: Cablu de alimentare 4 m, 1 x pânză de ferăstrău, adaptor pentru pânze de ferăstrău de 20 mm, geantă de transport

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături