DD3-152 MASINA DE CAROTAT DIAMANTATA

Cod articol: 4933428000
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
    Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933428000
    EAN / GTIN 4002395239801
    Număr producător 4933428000

    Descriere

    Descriere:

    • Forare uscată și umedă
    • Căsuță de viteze cu 3 trepte
    • Protecție electronică la suprasarcină cu indicator de semnal
    • Motor de 1900 W cu rezervă mare de putere
    • Ideal pentru găurire uscată și umedă
    • Electronică cu pornire ușoară pentru găurire precisă
    • Protecție electronică la suprasarcină cu indicator de semnal
    • Ambreiaj mecanic de siguranță pentru protecția motorului și a angrenajelor
    • Ambreiaj mecanic de siguranță pentru protecția motorului și a angrenajelor și protecție a cutiei de viteze
    • Mâner suplimentar extralungit pentru o muncă sigură și confortabilă
    • Design în L pentru o mai bună distribuție a greutății
    • Cutie de viteze cu 3 trepte adaptată optim în baie de ulei
    • Cablu principal de 5 m cu întrerupător de circuit PRCD
    • Dispozitiv de alimentare cu apă cu cuplaj Gardena pentru foraj umed, Cheie cu capăt deschis de 32 mm și 41 mm și adaptor de aspirare incluse în livrare

    Caracteristică:

    • Diametrul burghiului pentru beton: 152
    • Livrat: Husă de transport
    • Greutate [kg]: 6,5
    • Putere de intrare [W]: 1900
    • Max. Diametru de găurire în beton [mm]: 152
    • Varianta de produs: DD 3-152
    • Echipament standard: Cablu de alimentare de 5 m, mâner suplimentar extra lung, dispozitiv de alimentare cu apă cu cuplaj Gardena pentru găurire umedă, cheie deschisă de 32 mm și 41 mm, adaptor de aspirație, geantă de transport

    Livrare:

    Cablu de alimentare de 5 m, mâner suplimentar extra lung, dispozitiv de alimentare cu apă cu cuplaj Gardena pentru găurire umedă, chei cu capăt deschis de 32 mm și 41 mm, adaptor de aspirație, geantă de transport.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături