2235-40 CONTOR DE TENSIUNE

Cod articol: 4933427315
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
    Tip produs Cleşte amperimetric

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933427315
    EAN / GTIN 4002395240135
    Număr producător 4933427315
    L-Număr L00800 4184

    Descriere

    Descriere:

    • Deschiderea clemei 25 mmMăsurarea valorii efective reale TRMSExtra luminos LED pentru iluminarea punctului de măsurareBaterii AA incluseCranul montat lateral pentru operare cu o singură mânăProfilul subțire al fălcii pentru o măsurare mai ușoară în plăci sau pacheteScopul livrării: set de cabluri electrice de măsurare și 2 baterii AA

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 2 x AA
    • Baterie: 2 x AA
    • Tip de baterii/pachete de baterii: 2 x AA
    • Livrat: în cutie de carton
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0. 30 (2 x AA)
    • Greutate cu pachetul de baterii: 0,30
    • Spate maximă: 25
    • Varianta produsului: 2235-40
    • Spate [mm]: 25
    • Echipament standard: 2 baterii AA, cablu de testare