2216-40 MULTIMETRU DIGITAL

Cod articol: 4933427309
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
    Tip produs Multimetru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933427309
    EAN / GTIN 4002395240128
    Număr producător 4933427309
    L-Număr L00800 2035

    Descriere

    Descriere:

    • Utilizare practică și intuitivă cu o singură mânăAgătatoare de centură pentru un transport ușorFacil de comutat între măsurarea punctuală și continuăMăsurarea valorii RMS realeCategoria circuitului de măsurare 600 V CAT III pentru o siguranță sporităCarcasă cu mâner moale pentru un confort sporit al utilizatoruluiIdeal pentru utilizarea cu o singură mânăControale ușor de utilizat cu selectarea ușoară a funcției de operareAdaptat la nevoile electricienilorFurnizat cu: Vârfuri de măsurare și 2 baterii AArezistent la praf și stropi de apă (clasa de protecție IP 54)Funcție de oprire automată și semnal de avertizare când bateria este descărcatăFurnizat cu: clemă de centură

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 2 x AA
    • Baterie: 2 x AA
    • Numărul de baterii/baterii reîncărcabile: 2
    • Tipul de baterii/baterii reîncărcabile: 2 x AA
    • Livrat: în cutie de carton
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0. 40 (2 x AA)
    • Greutate cu baterie: 0,40
    • Varianta produsului: 2216-40
    • Echipament standard: vârfuri de măsurare, 2 baterii AA, geantă de protecție

    Livrare:

    Vârfuri de măsurare, 2 baterii AA, geantă de protecție