2217-40 MULTIMETRU DIGITAL

Cod articol: 4933416976
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Multimetru

Identificare și clasificare

Cod articol 4933416976
EAN / GTIN 4002395238064
Număr producător 4933416976
L-Număr L00800 4198
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Utilizare practică și intuitivă cu o singură mânăAgătatoare de centură pentru un transport ușorFacil de comutat între măsurarea punctuală și continuăMăsurare reală a valorii RMSAfișaj cu un contrast ridicat alb-negruCircuit de măsurare de categoria 600 V CAT III pentru o siguranță sporităOptimizat pentru utilizarea cu o singură mânăOptimizat pentru electricieniFuncție de măsurare cu impedanță de intrare joasă (LoZ) pentru a evita citirile false din cauza tensiunilor dispersateAdecvat pentru măsurarea amperajelor, tensiunii, rezistențeiRaftă de ghidare pentru fixarea accesoriilorFurnizat cu: Vârfuri de măsurare, 2 baterii AA și termocupluFurnizat cu: clemă de centură

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x AA
  • Baterie: 2 x AA
  • Tip de baterii/bateri reîncărcabile: 2 x AA
  • Livrat: Geantă pentru scule
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,40 (2 x AA)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 0,40
  • Capacitate [mF]: 1000
  • Capacitate: 1000000
  • Temperatura de contact [°C]: -40 - +538
  • Temperatura maximă: 538
  • Temperatura minimă [°C]. Temperatură: -40
  • Varianta produsului: 2217-40
  • Echipament standard: vârfuri de măsurare, termocuplu, 2 baterii AA, husă de protecție

Livrare:

Vârfuri de măsurare, 2 baterii AA, termocuplu, pungă de protecție