2205-40 AFME MULTIMETRU DIGITAL

Cod articol: 4933416972
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933416972
EAN / GTIN 4002395238026
Număr producător 4933416972
L-Număr L00800 2525

Descriere

Descriere:

  • Utilizare practică și intuitivă cu o singură mânăAgătatoare de centură pentru transport ușorFacil de comutat între măsurarea punctuală și continuăMăsurarea valorii efective reale TRMSDisplay cu contrast mare alb-negruDetecția fără contact a tensiuniiCategoria circuitului de măsurare 1000 V CAT III, 600 V CAT IV pentru o siguranță sporităCarcasă cu mâner moale pentru un confort sporit al utilizatoruluiLED foarte luminos pentru iluminarea punctului de măsurareOptimizat pentru utilizarea cu o singură mânăComandă ușor de utilizat, cu selectarea ușoară a funcției de operare - optimizată pentru electricieniFurnizat cu: Vârfuri de măsurare și 2 baterii AAFurnizat cu: clemă de centură

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x AA
  • Baterie: 2 x AA
  • Tip de baterii/pachete de baterii: 2 x AA
  • Livrat: Geantă pentru scule
  • Greutate [kg]: 0,3
  • Greutate cu baterie reîncărcabilă [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
  • Greutate cu pachet de baterii reîncărcabile: 0,30
  • Varianta produsului: 2205-40
  • Echipament standard: vârfuri de măsurare, 2 baterii AA, geantă de protecție

Livrare:

Vârfuri de măsurare, 2 baterii AA, geantă de protecție