SSD1100X Ferăstrău altenativ

Cod articol: 4933416710
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933416710
EAN / GTIN 4002395237623
Număr producător 4933416710
L-Număr L00820 94

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău cu mișcare alternativă puternic și robust, cu o cursă de 28 mm
  • Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău FIXTEC®
  • Protecția împotriva atacurilor previne accidentele
  • Interuptor de accelerație fără trepte
  • Manivelă robustă și durabilă în carcasă metalică
  • 1 pânză de ferăstrău și cablu de alimentare de 4 m incluse
  • Tiglă de mișcare sigilată la cutia de viteze pentru a proteja mașina de apă
  • 1 pânză de ferăstrău și cablu de alimentare de 4 m incluse

Caracteristică:

  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate [kg]: 3,2
  • Consumul de putere [W]: 1100
  • Varianta de produs: SSD 1100 X
  • Echipament standard: Cablu de alimentare 4 m, 1 pânză de ferăstrău, geantă de transport
  • .

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături