PDE13RX Maşinăă de găurit cu percuţie

Cod articol: 4933409200
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933409200
EAN / GTIN 4002395235322
Număr producător 4933409200
L-Număr L00820 311

Descriere

Descriere:

  • Mandrină metalică de 13 mm cu acțiune rapidă
  • Blocare a axului FIXTEC® pentru schimbarea rapidă a burghiului
  • Bloc metalic integrat (IMB) pentru o stabilitate maximă și o durată de viață lungă
  • Electronică cu preselecție a vitezei
  • Butoane de oprire a cursei pentru găurirea în lemn și metal
  • Papuci moi detașabili pentru înlocuirea ușoară a periei de cărbune
  • Cablu de alimentare de 4 m
  • Rotație stânga-dreapta
  • Furnizat cu: Mâner suplimentar cu oprire a adâncimii de găurire

Caracteristică:

  • Diametru de găurire pentru beton: 15
  • Diametru de găurire pentru lemn: 30
  • Diametru de găurire pentru oțel: 13
  • Diametru de prindere a mandrină de găurire [mm]: 13
  • Viteză fără sarcină: 2900
  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate [kg]: 1,8
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 2900
  • Putere absorbită [W]: 630
  • Viteză max. Diametru de găurire în lemn [mm]: 30
  • Diametru de găurire în lemn [mm]: 30
  • Max. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
  • Diametru max. de mandrină: 13
  • Varianta de produs: PDE 13 RX
  • Echipament standard: Cablu de alimentare de 4 m, mandrină de găurire rapidă din metal FIXTEC de 13 mm, mâner suplimentar cu opritor de adâncime de găurire, geantă de transport

Livrare:

Cablu de alimentare de 4 m, mandrină de găurit rapidă FIXTEC din metal de 13 mm, mâner suplimentar cu opritor de adâncime, cutie de transport.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături