DE13RP Maşină de găurit

Cod articol: 4933409194
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
    Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933409194
    EAN / GTIN 4002395235346
    Număr producător 4933409194
    L-Număr L00820 106

    Descriere

    Descriere:

    • Mandrină metalică de găurire rapidă
    • Rotire dreapta-stânga
    • Cablu QUIK-LOK®
    • Mâner ergonomic
    • Bucătorul 630 W ușor și compact
    • Electronică cu preselecție a turației
    • Bloc metalic integrat (IMB) pentru stabilitate maximă și durată de viață lungă
    • Căsuță de viteze planetară pentru un cuplu ridicat de până la 59 Nm
    • 13-
    • Mandrină metalică de găurit cu acțiune rapidă de mm
    • Rotație dreapta-stânga
    • Simplu de schimbat periile de carbon prin îndepărtarea mânerului moale
    • Cablu de alimentare de 4 m
    • Echipa de livrare: Mâner cu opritor de adâncime a burghiului

    Caracteristică:

    • Diametru de găurire pentru lemn: 40
    • Diametru de găurire pentru oțel: 13
    • Diametru de prindere a mandrină de găurire [mm]: 13
    • Viteza fără sarcină: 950
    • Disponibilizat: Geantă de transport
    • Greutate [kg]: 2,1
    • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 950
    • Putere absorbită [W]: 630
    • Putere max. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
    • Diametru max. de mandrină: 13
    • Varianta de produs: DE 13 RP
    • Echipament standard: Cablu de alimentare de 4 m, mandrină metalică de găurire rapidă de 13 mm, mâner suplimentar cu opritor de adâncime de găurire, geantă de transport

    Livrare:

    Cablu de alimentare de 4 m, mandrină de găurit rapidă din metal de 13 mm, mâner suplimentar cu opritor de adâncime de găurire, cutie de transport.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături