AG9-125XE Polizor unghiular

Cod articol: 4933403206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 4933403206
EAN / GTIN 4002395233786
Număr producător 4933403206
L-Număr L00820 281
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Motor PROTECTOR de 850 W protejat împotriva prafului pentru o durată de viață lungă
  • Light și compact
  • Electronică cu pornire ușoară, protecție la suprasarcină, limitare a vitezei de mers în gol
  • Adâncime mare de tăiere datorită suprafeței plate, cap de angrenaj metalic compact
  • Carcasa de angrenaje turnată sub presiune din magneziu
  • Rulmenți și întrerupătoare protejate împotriva prafului
  • Ventilatorul răcește eficient motorul chiar și în condiții de utilizare intensă
  • Pușcă de prindere FIXTEC® și blocare a axului pentru schimbarea discului fără scule
  • Reglare rapidă a capotei de protecție
  • Peștele de carbon tăiate pentru a proteja motorul
  • Cablu de alimentare 4 m
  • Protecție la repornire

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere [mm]: 33
  • min.
    • Viteză fără sarcină: 2700
    • Varianta produsului: AG 9-125 XE
    • Diametrul roții [mm]: 125
    • Filetul arborelui: M 14
    • Echipament standard: Cablu de alimentare 4 m, flanşă de protecție, mâner suplimentar, piuliță de prindere FIXTEC

Livrare:

Cablu de alimentare de 4 m, flanşă de protecție, mâner suplimentar, piuliță de strângere FIXTEC

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături