AGV26-230GE DMS DMS Polizor unghiular

Cod articol: 4933402490
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
    Tip produs Polizor unghiular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933402490
    EAN / GTIN 4002395234356
    Număr producător 4933402490

    Descriere

    Descriere:

    • Motor PROTECTOR de 2600 W protejat împotriva prafului pentru o durată de viață lungă
    • Autobalansator
    • Mânerul amortizat la vibrații și carcasa amortizată la vibrații reduc vibrațiile cu până la 70%
    • Vibrații (3 axe) doar 2, 7 m/s2
    • Mâner rotativ
    • Protecție de pornire și repornire blândă
    • Protectorul de protecție se ajustează rapid prin simpla apăsare a unui buton
    • Pește de carbon pentru protejarea motorului
    • Cablu de alimentare 4 m
    • Blocare a axului pentru schimbarea rapidă a discului
    • Carcasă metalică subțire și robustă a cutiei de viteze
    • Echipa de livrare: flanşă de protecție, set de prindere

    Caracteristică:

    • Viteza la sarcină zero: 6600
    • Diametrul discului: 230
    • Diametrul axului: 14
    • Livrat: în cutie de carton
    • Greutate [kg]: 5,5
    • Viteza la sarcină zero [min_1]: 6600
    • Consumul de putere [W]: 2600
    • Adâncimea max. de tăiere: 68
    • Profunditatea max. de tăiere: 68
    • Profunzime Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 68
    • Varianta de produs: AGV 26-230 GE DMS
    • Diametrul roții [mm]: 230
    • Filetul arborelui: M 14
    • Echipament standard: Cablu de alimentare 4 m, flanşă de protecție, mâner suplimentar AVS, set de prindere, autobalansator

    Livrare:

    Cablu de alimentare de 4 m, flanşă de protecție, mâner suplimentar AVS, set de prindere, autobalansator.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături