AG24-230E Polizor unghiular

Cod articol: 4933402325
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
    Tip produs Polizor unghiular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933402325
    EAN / GTIN 4002395234219
    Număr producător 4933402325
    L-Număr L00820 221

    Descriere

    Descriere:

    • Motor PROTECTOR de 2400 W protejat împotriva prafului pentru o durată de viață lungă
    • Design ergonomic pentru o muncă confortabilă
    • Protecție de pornire și repornire ușoară
    • Capota de protecție cu fixare rapidă prin simpla apăsare a unui buton
    • Peine de carbon tăiate pentru a proteja motorul
    • Cablu principal de 4 m
    • Blocare a axului pentru schimbarea rapidă a discului
    • Carcasă metalică plată și robustă a angrenajului
    • Furnizat cu: Set de prindere

    Caracteristică:

    • Viteză la sarcină nulă: 6600
    • Diametrul discului: 230
    • Diametrul axului: 14
    • Livrat: în cutie de carton
    • Greutate [kg]: 5,3
    • Viteză la sarcină nulă [min_1]: 6600
    • Consumul de putere [W]: 2400
    • Adâncimea maximă de tăiere: 68
    • Profunditatea maximă de tăiere: 68
    • Primăria Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 68
    • Varianta de produs: AG 24-230 E
    • Diametrul roții [mm]: 230
    • Filetul arborelui: M 14
    • Echipament standard: Cablu de alimentare 4 m, flanşă de protecție, mâner suplimentar, set de prindere

    Livrare:

    Cablu de alimentare de 4 m, flanşă de protecție, mâner suplimentar, set de prindere.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături