Descriere:
- Ferăstrău electronic ergonomic
- Motor puternic de 710 W
- Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău FIXTEC®
- Electronică constantă cu pornire soft și preselectare a vitezei de cursă
- Cursă pendulară de 4 ori
- Viteză optimă de cursă
- Adâncime maximă de tăiere
- Cursă pendulară
- Vizibilitate optimă a interfeței pentru tăieri precise și curate
- Bloc metalic integrat (IMB) pentru stabilitate maximă și durată de viață lungă și placă de bază robustă din aluminiu turnat cu inserție din oțel și talpă de alunecare din plastic
- Suport cu mâner moale
- Amortizare a vibrațiilor
- Dispozitiv permanent de suflare a așchiilor
- Set de 5 piese pentru pânze de ferăstrău, Protecție împotriva așchiilor, talpă de alunecare, adaptor de aspirare și cablu de alimentare de 4 m incluse în pachetul de livrare
Caracteristică:
- Livrat: Geantă de transport
- Greutate [kg]: 2,3
- Putere absorbită [W]: 710
- Domeniu de lucru max. pentru aluminiu/cupru/plastic: 30
- Domeniu de lucru max. Adâncime de tăiere în lemn [mm]: 120
- Profundație maximă de tăiere în lemn [mm]: 120
- Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 10
- Varianta de produs: JS 120 X
- Echipament standard: Cablu de alimentare de 4 m, set de pânze de ferăstrău din 5 piese, apărătoare de așchii, talpă de alunecare, adaptor de aspirație, geantă de transport
- Adâncimea de tăiere (în lemn): 120
- Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10
Livrare:
Cablu de alimentare de 4 m, set de pânze de ferăstrău din 5 piese, apărătoare de așchii, talpă de alunecare, adaptor de aspirație, geantă de transport.