JSPE135TX PUZZLE ÎN 2

Cod articol: 4933381230
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933381230
EAN / GTIN 4002395232529
Număr producător 4933381230
L-Număr L00820 261

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău puzzle electronic puternic cu cursă pendulară de 4 ori
  • Motor puternic de 750 W
  • Plăcă de bază stabilă din aluminiu turnat cu inserție din oțel și talpă glisantă din plastic
  • FIXTEC®- Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău
  • Electronică constantă cu pornire soft și preselectare a vitezei cursei
  • Cursă pendulară de 4 ori
  • Extracție a prafului cu dispozitiv reglabil de suflare a așchiilor
  • Iluminare cu LED a interfeței
  • Mâner cu suport de prindere moale
  • Set de 5 piese pentru pânza de ferăstrău
  • Set de pânze de ferăstrău, protecție împotriva așchiilor, talpă de alunecare, adaptor de aspirare și cablu de alimentare de 4 m, incluse în pachetul de livrare

Caracteristică:

  • Livrat: Adâncime de tăiere în lemn [mm]: 135
  • Profundație de tăiere în lemn [mm]: 135
  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 10
  • Varianta de produs: JSPE 135 TX
  • Echipament standard: Cablu de alimentare de 4 m, set de pânze de ferăstrău din 5 piese, apărătoare de așchii, talpă de alunecare, adaptor de aspirare, geantă de transport
  • Adâncimea de tăiere (în lemn): 135
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10

Livrare:

Cablu de alimentare de 4 m, set de pânze de ferăstrău din 5 piese, apărătoare de așchii, talpă de alunecare, adaptor de aspirație, geantă de transport.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături