Kit de curățare a îmbinărilor flexibile AIR-TIP

Cod articol: 4932498022
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932498022
EAN / GTIN 4058546511821
Număr producător 4932498022

Descriere

Descriere:

  • Arborele flexibil al sculei poate fi îndoit pentru a ajunge în zonele greu accesibile
  • lungime totală de 40 cm
  • Compatibil cu aspiratoare umede și uscate de la alte mărci cu diametre ale furtunurilor de 32 mm, 47,5 mm și 63,5 mm
  • Material durabil, moale din cauciuc
  • Dispozitiv de curățare a îmbinărilor cu profil îngust
  • Parte din familia noastră de accesorii pentru aspiratoare AIR-TIP™, axată pe meşteşuguri

Caracteristică:

  • Lungime: 506 mm
  • Diametru furtun: 32, 47,5, 63,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături