Descriere:
- Burghie metalice din oțel solid, extrem de rezistent la căldură din aliaj de cobalt (5% cobalt), conform din 338. Suprafață lustruită
- Potrivit pentru găurirea în oțel și metal din aliaj înalt cu o rezistență la tracțiune de 1000 N/mm², cum ar fi oțelurile rezistente la acid și căldură și oțelul inoxidabil
- Vârf de burghiu QUAD EDGE™: Combinație unică de 135 tăieri încrucișate și 4 tăieri: șlefuire în 135 puncte pentru centrare mai ușoară, fără granulație necesară. 4 marginile tăioase produc așchii mai mici pentru o generare mai mică a căldurii și o durată mai lungă de viață a sculei
- Geometrie spirală variabilă pentru evacuarea mai rapidă a așchiilor și generarea de căldură redusă
- Miez de foraj ranforsat: Inovatorul Kern are un design conic și devine mai puternic față de arbore. Întărește burghiu și mărește durata de viață a spiralei
- arbore cu 3 suprafețe de la diametrul de 5 mm pentru o mai bună aderență în mandrină
- Culoare: Bronz
Caracteristică:
Livrare:
Diametru 1 / 1,5 / 2 / 10 / 3 / 9,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 3,5 / 2,5 / 9 / 8 / 8,5 mm