Ferăstrău de ferăstrău B. 150x6-2pc

Cod articol: 4932493509
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932493509
EAN / GTIN 4058546483807
Număr producător 4932493509
L-Număr L00800 4825

Descriere

Descriere:

  • Geometrie a dinților triplu ascuțită de 3 ori mai rapidă pentru tăieri rapide și fără bavuri
  • Dinții sunt căliți și triplu ascuțiți pentru tăieri rapide și curate
  • Corpul lamei de 1,6 mm grosime pentru o rezistență mai mare la îndoire, precum și pentru vibrații reduse și tăieri netede la viteze mari de tăiere

Caracteristică:

  • Tăietură de ferăstrău cu suluri: Nu
  • Continut: 2
  • Tipul de material: HCS
  • Max. Capacitate de tăiere în lemn verde: 6 - 60 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere în lemn: 6 - 60 mm
  • Cantitate: 2
  • Lungime de tăiere: 150 mm
  • Tăiere înfundată: Nu
  • Pasul dinților: 4,2 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături