BCS BL L/XL Șapcă de baseball BCS BL L/XL

Cod articol: 4932493096
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
Tip produs Şapcă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932493096
EAN / GTIN 4058546479671
Număr producător 4932493096
L-Număr L00800 4868

Descriere

Descriere:

  • Șapcă ușoară pentru protecție împotriva soarelui, pe șantier sau în aer liber
  • Cureaua flexibilă pentru o potrivire optimă. Șepcile sunt disponibile în mărimile S/M și L/XL, în culorile roșu, negru sau gri
  • Factorul de protecție UV UPF 50+ în conformitate cu EN 13758-1.

Caracteristică:

  • Culoare: negru
  • dimensiune: L / XL
  • Continut: 1
  • material: 63 % poliester/ 34 % bumbac/ 3 % elastan

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături