Șapcă de baseball BCS BL S/M

Cod articol: 4932493095
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
Tip produs Şapcă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932493095
EAN / GTIN 4058546479664
Număr producător 4932493095
L-Număr L00800 5009

Descriere

Descriere:

  • Șapcă ușoară pentru protecție împotriva soarelui, pe șantier sau în aer liber
  • Cureaua flexibilă pentru o potrivire optimă
  • Factorul de protecție UV UPF 50+ în conformitate cu EN 13758-1.

Caracteristică:

  • Culoare: negru
  • dimensiune: S / M
  • Continut: 1
  • material: 63 % poliester/ 34 % bumbac/ 3 % elastan

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături