HT LS GN M cămașă cu mânecă lungă

Cod articol: 4932492999
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
Tip produs Sweatshirt din bumbac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932492999
EAN / GTIN 4058546478704
Număr producător 4932492999

Descriere

Descriere:

  • Camasa de lucru ușoară și respirabilă cu 156 g/m² pentru un confort și o productivitate mai mari
  • Desenată special pentru o mai mare mobilitate, cu umeri căzuți și acoperire completă a corpului
  • Mestec respirabil și confortabil de bumbac (33%) și poliester (67%)

Caracteristică:

  • Culoare: verde
  • dimensiune: M
  • Continut: 1
  • material: 33 % bumbac / 67 % poliester

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături