Set de clești de prindere pentru furtun 3 buc

Cod articol: 4932492503
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
    Tip produs Cleşte cu blocare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932492503
    EAN / GTIN 4058546418700
    Număr producător 4932492503

    Descriere

    Descriere:

    • Cel mai bun acces în spații înguste datorită designului de prindere în cruce
    • Zone de prindere multifuncționale pentru prinderea unei game largi de materiale, cum ar fi șuruburi, șuruburi și cabluri
    • Design cu o singură articulație pentru un control mai mare și o prindere mai bună în comparație cu designurile cu articulație dublă
    • Puncte rotunjite pentru prinderea fără deteriorare a furtunurilor

    Caracteristică:

    • Număr de piese: 3
    Continut: Capacitate de prindere de 8 mm, 12,7 mm, 19 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături