Clește cu clește mare pentru eclise de siguranță - 90 - vârf de 1,8 mm

Cod articol: 4932492495
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932492495
EAN / GTIN 4058546418625
Număr producător 4932492495
L-Număr L00800 4784

Descriere

Descriere:

  • Schimbare ușoară și rapidă de la inelul interior la inelul exterior datorită discului canelat ușor de prins
  • Ajustabil pentru inelele interioare și exterioare. Design robust al articulației cu roată de schimbare din metal
  • Mânere dublu înmuiate pentru o prindere sigură

Caracteristică:

  • dimensiune: A2/J2
  • Continut: 1
  • lungime: 179 mm
  • Punct: 1.8 mm
  • Unghiul vârfului: 90 Grad

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături