Inserție de cheie cu furcă cu role, din 3 piese

Cod articol: 4932492397
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
Tip produs Cheie pentru instalaţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932492397
EAN / GTIN 4058546417642
Număr producător 4932492397
L-Număr L00800 4079

Descriere

Descriere:

  • Șurub de precizie cu filet de înaltă precizie
  • Fălcile de prindere nu se pot desprinde în timpul utilizării
  • Unealtă cromată pentru o protecție mai mare împotriva coroziunii
  • Design ergonomic, cu mâner rotunjit pentru un confort ridicat în mână și mai puține puncte de presiune pe palmă
  • Design subțire al capului pentru acces ideal în spații de instalare înguste
  • Fălci de prindere cu ghidaj paralel care nu alunecă și nu deteriorează suprafețele
  • Scară de reglare inscripționată cu litere cu marcaje în inch și mm pentru o setare precisă
  • Perforație pentru reținerea sculei.

Caracteristică:

  • Conţinut: 150mm, 200mm, 250mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături