Cuțit utilitar compact cu glisare - 1 buc

Cod articol: 4932492379
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
    Tip produs Tricou

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932492379
    EAN / GTIN 4058546417468
    Număr producător 4932492379
    L-Număr L00800 4783

    Descriere

    Descriere:

    • Lama retractabilă. Pentru o siguranță ridicată a utilizatorului
    • Lama de dezgolire integrată. Utilizare versatilă
    • Schimbarea lamei fără scule. Pentru confort ridicat al utilizatorului
    • Magazin magnetic pentru lame de rezervă. Pentru până la 5 lame de rezervă
    • Lame grele. Corp metalic robust cu suprafață de prindere moale pentru un confort ridicat al utilizatorului

    Caracteristică:

    • Continut: 1
    • Lungime totală: 117 mm
    • Lungime de tăiere: 31.75 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături