Freze diamantate Speedcross XHUDD 150mm

Cod articol: 4932492149
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932492149
EAN / GTIN 4058546415167
Număr producător 4932492149
L-Număr L00800 4932

Descriere

Descriere:

  • Potrivite pentru toate tipurile de materiale de construcții dure
  • Segmente de până la 13 mm înălțime (350 mm) pentru cea mai lungă durată de viață
  • Dispunere precisă a diamantelor pentru cea mai bună performanță de tăiere
  • Tehnologie cu dinți scurți sudată cu laser pentru proprietăți de tăiere extrem de agresive.

Caracteristică:

  • Diametru alezaj [mm]: 22,23
  • Diametru de tăiere [mm]: 150
  • Lățime de tăiere [mm]: 2,6

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături