Burghiu de beton SDS+ MX4 13X160 - 1 BUC.

Cod articol: 4932492025
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932492025
EAN / GTIN 4058546413378
Număr producător 4932492025

Descriere

Descriere:

  • Bloc unic cu 4 lame din carbură (4x90°)
  • Pentru găuri perfect rotunde și ancorare optimă
  • Geometrie cu 4 caneluri pentru o extracție maximă a prafului și a resturilor
  • Vârf de centrare pentru o centrare ușoară și precizie maximă a găurilor
  • Bloc unic de carbură sudat pe corpul burghiului pentru diametre de 5-8 mm
  • O cantitate mai mare de carbură duce la o durată de viață mai lungă
  • Cei 4 dinți de concasare creează microfracturi în ciment, care măresc viteza
  • Aceștia pulverizează materialul mai eficient
  • Cu 20% mai rapid decât concurența
  • Șanfrenarea laterală a muchiei de tăiere pentru o rezistență mai mare în betonul armat
  • Aceste burghie au o durată de viață de 4 ori mai mare decât burghiele cu 2 caneluri
  • Design nou al umărului care se îngustează spre muchia de tăiere pentru o mai bună extracție a prafului, viteză și frecare minimă
  • Cu până la 20% mai multe găuri pe încărcătură în comparație cu concurența
  • Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 100

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături