Set de burghie și șuruburi SHOCKWAVE (70 buc.)

Cod articol: 4932492007
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932492007
EAN / GTIN 4058546413743
Număr producător 4932492007
L-Număr L00800 4111

Descriere

Caracteristică:

  • Conţinut: Burghie de șurubelniță SHOCKWAVE™ rezistente la impact: 48 x 25 mm lungime 1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm. 19 x 50 mm lungime 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 2 x mufe SHOCKWAVE™ cu lungimea de 48 mm: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x suport de biți magnetic SHOCKWAVE™ cu lungimea de 60 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături