Set de cârlige de montaj

Cod articol: 4932480569
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
Tip produs Cleşte cu blocare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932480569
EAN / GTIN 4058546408541
Număr producător 4932480569
L-Număr L00800 3330

Descriere

Descriere:

  • Design complet metalic pentru o durată de viață lungă
  • Ax cromat pentru o protecție ridicată împotriva coroziunii
  • Mâner confortabil pentru un control optim și un confort ridicat al utilizatorului
  • Seturi în geantă practică de depozitare.

Caracteristică:

  • Lățime [mm]: 279
  • Greutate [kg]: 0,739
  • Conţinut: Set de cârlige de montare din 8 piese: 2 x plate, 2 x curbe, 2 x 90°, 2 x 45°
  • Lungime [mm]: 286

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături