M12HJLBL3-0(XXL) Jachetă încălzită

Cod articol: 4932480089
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
Sex Damen
Tip produs Jachetă termică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932480089
EAN / GTIN 4058546403744
Număr producător 4932480089

Descriere

Descriere:

  • Jacheta matlasată încălzită de 12 V pentru femei, alimentată de o baterie reîncărcabilă M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon, generează și distribuie căldură pe piept, spate și umeri
  • Timp de funcționare excelent, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unei baterii M12™ REDLITHIUM™ 3, 0 Ah pachet de baterii
  • Poliesterul ripstop ușor și foarte rezistent oferă un design subțire care poate fi purtat ca strat exterior sau intermediar (strat exterior și interior 100% poliester)
  • Rezistent, zone de uzură ridicată protejează împotriva abraziunii și a rupturilor
  • Aprovizionează confort și durabilitate în medii dure, ploioase sau vântoase
  • Compartimentul pentru baterie optimizat și ascuns pentru a plasa bateria M12™ în față sau în spate pentru un confort sporit
  • Zone de încălzire multiple - 5 zone de încălzire din fibră de carbon cusute distribuie căldura în zonele cheie ale corpului
  • Control ușor al căldurii cu o singură atingere - 3 setări de căldură: High, Medium, Low
  • Se poate spăla la mașină și este potrivit pentru uscare la tambur
  • Include un adaptor pentru baterii
  • Sistem flexibil de baterii: funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™

Caracteristică:

  • Culoare: negru
  • Livrat în: în cutie
  • dimensiune: XXL
  • Continut: 1
  • material: Poliester
  • Tensiune: 12 V
  • Greutate: 1.1 kg
Continut: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie, adaptor pentru baterii M12™ cu conexiune 2.1 USB-A

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături