M12HJLBL3-0(XL) Jachetă încălzită

Cod articol: 4932480088
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
    Sex Damen
    Tip produs Jachetă termică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932480088
    EAN / GTIN 4058546403737
    Număr producător 4932480088

    Descriere

    Descriere:

    • Jacheta matlasată încălzită de 12 V pentru femei, alimentată de o baterie reîncărcabilă M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon, generează și distribuie căldură pe piept, spate și umeri
    • Timp de funcționare excelent, până la 11 ore de căldură cu o singură încărcare a unei baterii M12™ REDLITHIUM™ 3, 0 Ah pachet de baterii
    • Poliesterul ripstop ușor și foarte rezistent oferă un design subțire care poate fi purtat ca strat exterior sau intermediar (strat exterior și interior 100% poliester)
    • Rezistent, zone de uzură ridicată protejează împotriva abraziunii și a rupturilor
    • Aprovizionează confort și durabilitate în medii dure, ploioase sau vântoase
    • Compartimentul pentru baterie optimizat și ascuns pentru a plasa bateria M12™ în față sau în spate pentru un confort sporit
    • Zone de încălzire multiple - 5 zone de încălzire din fibră de carbon cusute distribuie căldura în zonele cheie ale corpului
    • Control ușor al căldurii cu o singură atingere - 3 setări de căldură: High, Medium, Low
    • Se poate spăla la mașină și este potrivit pentru uscare la tambur
    • Include un adaptor pentru baterii
    • Sistem flexibil de baterii: funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™

    Caracteristică:

    • Culoare: negru
    • Livrat în: în cutie
    • dimensiune: MĂRIMEA XL
    • Continut: 1
    • material: Poliester
    • Tensiune: 12 V
    • Greutate: 1.1 kg
    Continut: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie, adaptor pentru baterii M12™ cu conexiune 2.1 USB-A

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături