M12HHGREY4-0(M) Hanorac încălzit cu glugă gri

Cod articol: 4932480067
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
Tip produs Jachetă termică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932480067
EAN / GTIN 4058546403522
Număr producător 4932480067

Descriere

Descriere:

  • Cagula cu glugă încălzită la 12 V, alimentată de o baterie reîncărcabilă M12™ cu elemente de încălzire din fibră de carbon, generează și distribuie căldura la nivelul pieptului și al spatelui
  • Durată excelentă de funcționare, până la 11 ore de căldură la o singură încărcare a unui pachet de baterii M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
  • Rugă, jachetă cu glugă încălzită, confecționată din bumbac rezistent (53%), cu buzunare întărite și căptușeală din poliester fleece (47%), care poate rezista la condiții exterioare dure
  • Compartimentul pentru baterie optimizat și ascuns pentru a plasa pachetul de baterii M12™ în față sau în spate pentru mai mult confort
  • Pe primăvară și toamnă, jacheta cu glugă oferă o alternativă robustă la o jachetă. În timpul iernii, hanoracul oferă o căldură plăcută sub hainele normale
  • Zone de încălzire multiple - 3 zone de încălzire din fibră de carbon cusute distribuie căldura în cele mai importante zone ale corpului
  • Comandor de încălzire simplu cu o singură atingere - 3 niveluri de încălzire: High, Medium, Low
  • Bucsac integrat pentru telefonul mobil
  • Se poate spăla la mașină și se poate usca la uscător
  • Include un adaptor pentru baterii
  • Sistem flexibil de baterii: funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™
  • .

Caracteristică:

  • Culoare: Gri
  • Livrat în: în cutie
  • dimensiune: M
  • Continut: 1
  • material: Poliester, bumbac
  • Tensiune: 12 V
  • Greutate: 1.1 kg
Continut: Fără baterii incluse, Fără încărcător inclus, în cutie, adaptor pentru baterii M12™

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături