MAX BITE Cheie combinată cu clichet articulat, 15 piese, inserție pentru cărucior de atelier 78 cm

Cod articol: 4932479829
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932479829
EAN / GTIN 4058546376239
Număr producător 4932479829
L-Număr L00800 2554

Descriere

Descriere:

  • Cap articulat la 180° pentru un acces mai ușor în spații înguste
  • Deschiderea maxilarului MAX BITE™ pentru o alunecare și o învârtire redusă
  • 144 de dinți de clichet cu un unghi de revenire de 2,5° pentru flexibilitate în spații limitate
  • Cârlig dublu pentru o durată de viață mai lungă a clichetului
  • Mâner cu profil T rotunjit pentru un confort ridicat al utilizatorului

Caracteristică:

  • Conținut: 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Conținut pachet: 15
  • Variantă de produs: Maxbite Flex Head Spanner Set Spanner Set Foam Insert

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături