Inserție pentru clichet și prize de 1/2″, inserție de 28 de piese pentru cărucior de atelier 78 cm

Cod articol: 4932479826
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932479826
EAN / GTIN 4058546376208
Număr producător 4932479826
L-Număr L00800 2492

Descriere

Descriere:

  • Design cu 90 de dinți și unghi de recuperare de 4° pentru lucrul în spații înguste
  • Cheie de impact FOUR FLAT™ cu design anti-ruliu
  • Construcție integral metalică pentru o durată de viață lungă

Caracteristică:

  • Conţinut: Șuruburi standard: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm. prize lungi: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Extensie de 76 mm, extensie de 127 mm
  • Conținut pachet: 28
  • Varianta produsului: Set de clichet și crosă de 1/2″ cu inserție de spumă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături