Inserții pentru clichet și știfturi 1/4″, 28 de piese pentru cărucior de atelier 78 cm

Cod articol: 4932479824
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932479824
    EAN / GTIN 4058546376185
    Număr producător 4932479824
    L-Număr L00800 2518

    Descriere

    Descriere:

    • Design cu 90 de dinți și unghi de recuperare de 4° pentru lucrul în spații înguste
    • Cheie de impact FOUR FLAT™ cu design anti-ruliu
    • Construcție integral metalică pentru o durată de viață lungă

    Caracteristică:

    • Conţinut: prize standard: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. Ștuțuri lungi: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. Extensie de 76 mm, extensie de 152 mm, articulație universală
    • Conținut pachet: 28
    • Variantă produs: Set de clichet și crosă de 1/4″ cu inserție de spumă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături