Receptor laser rotativ și cu linie

Cod articol: 4932479555
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
Tip produs Laser rotativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932479555
EAN / GTIN 4058546373498
Număr producător 4932479555
L-Număr L00800 1900

Descriere

Descriere:

  • Verde/roșu & rotație laser și receptor de linii
  • Afișaj mm în spate și în față
  • Suport inclus
  • MILWAUKEE LRD100 Receptorul de rotație laser și de linie extinde funcționalitatea liniei laser până la 100 de metri și a laserului rotativ până la o rază de 250 de metri
  • Afișajul milimetric din față și din spate permite detectarea ușoară și precisă a laserului pentru a îmbunătăți procesul de configurare
  • Detecție cu diodă laser roșie și verde pentru cea mai versatilă utilizare
  • Linie centrală reglabilă pentru o configurare eficientă a laserului
  • Setare de precizie reglabilă în 5 moduri pentru a configura receptorul laser în mod specific pentru fiecare aplicație
  • Livrat cu 1 baterie AA și suport pentru a fi atașat la stâlpi, stâlpi, țevi și nivele cu bulă de aer pentru reglarea înălțimii
  • Magneții puternici din partea de sus a receptorului permit o fixare ușoară pe suprafețe metalice, ideal pentru instalațiile suspendate în tavan
  • Rezistent la praf și apă (IP67)
  • Indicatori LED și acustici pentru alinierea de la distanță

Caracteristică:

  • Range [m]: 0-100 / 0-250
  • Range de operare: 0-100 / 0-250 m
  • Greutate cu acumulator [EPTA] [kg]: 0,19
  • Greutate cu acumulator: 0,19
  • Varianta de produs: LRD100
  • Echipament standard: 1 x suport