Burghiu de lemn, 35 mm, 7/16″ hexagonal

Cod articol: 4932479481
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
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932479481
EAN / GTIN 4058546372750
Număr producător 4932479481
L-Număr L00800 4875

Descriere

Descriere:

  • Vârfurile filetate pot fi slăbite și înlocuite la toate dimensiunile
  • Cu fiecare burghiu se livrează două vârfuri filetate
  • Pârful filetat asigură avansarea automată fără un efort mare
  • Bordurile de tăiere interne și externe asigură o avansare rapidă și curată a găuririi fără presiune de contact
  • Care autoperforator este livrat cu 2 vârfuri filetate, 1 șurub de fixare și 1 cheie hexagonală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim de prindere [mm]: 7/16″ Hex
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: SFD 35 mm - 1 buc
  • Montaj arbore: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.