BIȚI DE AUTOPERFORARE 29MM

Cod articol: 4932479479
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
    Tip produs Burghiu pentru lemn

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932479479
    EAN / GTIN 4058546372736
    Număr producător 4932479479
    L-Număr L00800 3117

    Descriere

    Descriere:

    • Vârfurile filetate pot fi slăbite și înlocuite la toate dimensiunile
    • Două vârfuri filetate sunt furnizate cu fiecare burghiu
    • Vârful filetat asigură o alimentare independentă fără efort mare
    • Marginile de tăiere interne și externe asigură un progres rapid și curat al găuririi fără presiune de contact
    • Fiecare autoperforator este livrat cu 2 vârfuri filetate, 1 șurub de fixare și 1 cheie hexagonală

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim de prindere [mm]: 7/16″ Hex
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: SFD 29 mm - 1 buc
    • Montaj arbore: ⁷⁄₁₆˝ Hex

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături