Set de burghie pentru lemn (4 buc.) SPEED FEED

Cod articol: 4932479477
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
    Tip produs Burghiu pentru lemn

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932479477
    EAN / GTIN 4058546372712
    Număr producător 4932479477
    L-Număr L00800 3874

    Descriere

    Descriere:

    • Progres rapid de găurire, durată lungă de viață a sculei și viteză mare de avans - ideal pentru găurirea prin găuri în lemn de esență moale, lemn de esență tare și lemn umed sau tratat!
    • Freze principale și pilot pentru un progres agresiv al găuririi - semnificativ mai rapid decât burghiele plate pentru lemn
    • Design conic pentru o îndepărtare mai rapidă a așchiilor
    • Burghiul se înclină mai puțin chiar și în materiale dure, reducând astfel riscul de rupere
    • Vârf filetat autoretractant pentru o centrare ușoară și un progres rapid al găuririi în toate tipurile de lemn: lemn de esență moale și tare, precum și lemn umed sau tratat
    • Spirală lustruită, acoperită cu pulbere, pentru un transport optim al așchiilor și un progres foarte bun al găuririi

    Caracteristică:

    • Conţinut: ⌀ 13 / 16 / 20 / 25 mm
    • Montare arbore: ¼˝ Hex

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături