Burghiu pentru lemn 32x165 mm SPEED FEED

Cod articol: 4932479476
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
32 mm
Lungimea totală 165 mm
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932479476
EAN / GTIN 4058546372705
Număr producător 4932479476
L-Număr L00800 3875

Descriere

Descriere:

  • Vârf cu performanțe mai mari decât un mecha plat - găurire mai rapidă, durată de viață mai mare și mai puține zdruncinături
  • Cei doi dinți de tăiere de la capătul fantei permit o tăiere mai rapidă și mai curată în toate tipurile de lemn (moale, dur, umed și tratat)
  • Noul design al burghiului permite o gaură mai precisă și mai curată
  • Garantează o îndepărtare eficientă a așchiilor printr-o viteză de găurire mai mare și o frecare mai mică
  • Datorită acestor caracteristici, aceste burghie pot fi utilizate și pentru aplicații în lemn dur și moale, umed și tratat, placaj, plăci aglomerate, tec, fag, stejar, WPC (compozit plastic - lemn), grinzi laminate, panouri etc
  • Canelura este șlefuită și acoperită cu o patină specială

Caracteristică:

  • Montaj arbore: ¼˝ Hex

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături