Foarfecă de lucru dreaptă 230 mm

Cod articol: 4932479409
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932479409
EAN / GTIN 4058546372033
Număr producător 4932479409
L-Număr L00800 2927

Descriere

Descriere:

  • Margine de tăiere din carbură de fier pentru o durată de viață maximă
  • Durată de viață mai lungă în comparație cu oțelul inoxidabil
  • Lame cromate pentru o protecție optimă împotriva coroziunii
  • Miez complet metalic: construcția mânerului din metal protejează împotriva deteriorării prin cădere sau ruperii mânerului
  • Șurubul de conectare fixează lamele de foarfecă împotriva slăbirii și permite tăieri precise de fiecare dată
  • Mânerele mari permit utilizarea chiar și atunci când se poartă mănuși de lucru
  • Forma degetului arătător pentru un confort ridicat al utilizatorului
  • Scară marcată cu laser pe lama foarfecei pentru măsurare și tăiere într-un singur pas
  • Foarfecă ergonomică cu muchii de tăiere cu micro-sertare pentru durabilitate maximă și cea mai bună aderență
  • Foarfecele de lucru ergonomic cu mâner înclinat la 60° permite ținerea mâinii deasupra materialului care urmează să fie tăiat

Caracteristică:

  • Greutate [g]: 180
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Foarfecă dreaptă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături