Carotă de găurit TCT cu vârf HM dintr-o singură bucată, 80 mm

Cod articol: 4932479055
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
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932479055
    EAN / GTIN 4058546368494
    Număr producător 4932479055
    L-Număr L00800 2482

    Descriere

    Descriere:

    • Dinții din carbură permit cele mai bune performanțe, viteză și o durată de viață de 10 ori mai mare a sculei în comparație cu ferăstraiele de găurit bi-metalice standard
    • Dinții pot fi ascuțiți din nou
    • Adâncime de tăiere foarte mare de 25 mm pentru găurirea în tablă și tuburi
    • Construcție dintr-o singură bucată cu concentricitate ridicată și vibrații reduse pentru găurire precisă
    • Limitatorul de adâncime previne forarea excesivă pentru o siguranță maximă
    • Arc de ejecție pentru îndepărtarea ușoară a miezului de foraj, previne blocarea și economisește timp
    • Suport cu tijă cu 3 suprafețe pentru o fixare sigură în mandrina de găurit și cea mai bună transmisie a puterii
    • 16-76 mm cu adaptor de 10 mm și > 80 mm cu adaptor de 13 mm
    • Burghiu central înlocuibil și arc de ejecție
    • Utilizarea lichidului de răcire prelungește durata de viață a fierăstrăului de găurit
    • Uleiul de tăiere este potrivit pentru metale, terebentină pentru aluminiu, apă pentru plastic și găurire uscată pentru fontă
    • Potrivit pentru găurirea în oțel (1200 N/mm) până la 4 mm, oțel inoxidabil până la 2 mm, aluminiu, zinc, fontă, cupru, fibră de sticlă și plastic

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de tăiere: 25
    • Profunditatea maximă de tăiere: 25
    • Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 25
    • Conținut pachet: 1
    • Variantă produs: Holesaw TCT 80mm - 1pc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături