Disc lamelar XL SLC50/125 K60

Cod articol: 4932478950
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932478950
EAN / GTIN 4058546362324
Număr producător 4932478950
L-Număr L01850 1439

Descriere

Descriere:

  • Rata de îndepărtare extremă cu CERA TURBO: rată de îndepărtare cu 50% mai rapidă și durată de viață a sculei de până la 2 ori mai mare în comparație cu discurile de debitare
  • CERA TURBO XL cu clapete proeminente de 10 mm pentru șlefuirea sudurilor de colț
  • Pânză abrazivă hibridă ceramică pentru șlefuirea oțelului și a oțelului inoxidabil
  • Suport din fibre naturale
  • Suport foarte flexibil: se adaptează ideal la piesa de prelucrat
  • Dezvoltare termică redusă: nu se deteriorează materialul de lucru, în special oțelul inoxidabil
  • Ideal pentru oțel, oțel inoxidabil V2A (1.4301)/V4A (1.4401) și metale neferoase (aluminiu, titan, etc.)
  • Unitate de comandă 10 bucăți
  • Fabricat în Germania.

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,2
  • Diametrul discului: 125
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: Flap disc XL SLC50 / 125 mm G60 - 1pc
  • Diametrul discului [mm]: 125

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături