Nivelă cu bulă de aer Slim, 20 cm magnetică

Cod articol: 4932478897
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 4932478897
EAN / GTIN 4058546361792
Număr producător 4932478897
L-Număr L01850 2379
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • 2 flacoane acrilice robuste, rezistente la șocuri și UV
  • Suprafețe de măsurare frezate cu precizie (până la 120 cm) pentru o aliniere precisă
  • Capace de capăt din cauciuc care absorb șocurile
  • Butoane de alunecare pentru o aplicare ușoară pe suprafețe netede
  • Opțiune de suspendare de lungă durată pentru o depozitare ușoară
  • Precizie certificată de VPA
  • Precizia de măsurare este de 0,029° (0,5 mm/m)

Caracteristică:

  • Variantă de produs: Nivel Mag Slim de 20cm - 10 bucăți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături