Cărucior de serviciu 102 cm / 40″.

Cod articol: 4932478856
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Raft

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932478856
    EAN / GTIN 4058546361389
    Număr producător 4932478856
    L-Număr L00800 2644

    Descriere

    Descriere:

    • Sertare cu închidere moale cu capacitate de încărcare de 45 kg
    • Sertar extractabil în partea de jos, cu o capacitate de încărcare de 90 kg
    • Compartimente de depozitare integrate
    • Caneluri în V pentru depozitarea sigură a materialelor rotunde
    • Raft rabatabil cu o capacitate de încărcare de 22 kg
    • 2 rafturi detașabile pentru depozitarea sticlelor, a dozelor sau a altor ustensile
    • Colțuri cu bare de protecție din cauciuc pentru a proteja împotriva deteriorării
    • Distribuitorul electric magnetic de 240 de volți permite încărcarea bateriilor direct la căruciorul de serviciu
    • Roți de 125 mm (2 fixe, 2 roți pivotante cu frână de blocare)
    • Capacitate totală de încărcare de 315 kg

    Caracteristică:

    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: SWC40-1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături