Set de clicheți și prize 3/8″ metric, 32 de piese în PACKOUT Compact Organiser Slim

Cod articol: 4932478813
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932478813
EAN / GTIN 4058546360955
Număr producător 4932478813
L-Număr L00800 2681

Descriere

Descriere:

  • Design cu 90 de dinți și un unghi de întoarcere de 4° pentru lucrul în spații înguste
  • Punctul poate fi îndepărtat din cutia de transport
  • Dimensiunea imprimată pe partea plată a soclului pentru o citire mai ușoară
  • Construcție integrală din metal pentru o durată de viață lungă
  • Puncturi FLAT® cu design anti-ruliu
  • Capul cu clichet subțire pentru un acces mai ușor în spații înguste

Caracteristică:

  • Conţinut: prize standard: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / prize lungi: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / prize lungi: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Conținut pachet: 32
  • Varianta produsului: Set PACKOUT cu clicheți și prize de 3/8″ metric cu 32 de bucăți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături