Set de șurubelnițe VDE cu trei lobi, 5 buc SL/PZ

Cod articol: 4932478737
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932478737
    EAN / GTIN 4058546360191
    Număr producător 4932478737
    L-Număr L00800 3919

    Descriere

    Descriere:

    • Test de continuitate de până la 10.000 V AC, lucru cu siguranțe până la 1.000 V AC
    • Tijă subțire pentru un acces mai ușor și mai sigur la șuruburile joase
    • Mâner confortabil Tri-Lobe optimizat pentru un confort ridicat al utilizatorului și pentru transmiterea forței
    • Marcaj de mărime vizibil în permanență pentru identificarea rapidă a sculei corecte
    • Designul anti-rotire al mânerului
    • Perforație pentru atașarea ușoară la un dispozitiv de fixare a sculelor Milwaukee® atunci când se lucrează la înălțime

    Caracteristică:

    • Conţinut: PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 și tester de tensiune

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături